FACOM
アングル パイプレンチ 10mm 12×6ポイント 76.10
斜めのソケットレンチ:強力なロック解除用に設計されたレンチ
30°増分および6点長ヘッド用の12ポイントの短いヘッド
ねじ付きロッドを通すための短い頭部の開放
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
用途
パイプレンチ
質量(g)
90
寸法L1(mm)
28
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
15
寸法d(mm)
8
寸法d1(mm)
7
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
129
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75321786
75.1
¥
2,595
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください