FACOM
ロングヘックスキーレンチ 3mm 83H3
ケイ素鋼で製造されています。
用途
キーレンチ
質量(g)
6
仕上
リン酸塩処理
サイズ規格
ミリ
タイプ
ロング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75321795
83H.3
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください