L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS

L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS - FACOM

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。
オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。
30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。
ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。

用途ソケットレンチ質量(g)1300寸法(mm)8~32仕上サテンクローム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532182976.30SLS
19,397
18,980
20,878(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする