曜日別特売

ロング ボールヘックスキーレンチ 3mm 83SH3

ロング ボールヘックスキーレンチ 3mm 83SH3 - FACOM

ケイ素鋼で製造されています。
球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。

用途キーレンチ質量(g)7仕上リン酸塩処理タイプロング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532186583SH.3
771
749
824(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする