FACOM
ユーティリティー ブレード 高強度タイプ 844TTL10
高強度台形刃
集中的なアプリケーションで完全なカットを生成するように設計されています
切削に最適です
厚紙/ホース/プラスチック/発泡スチロール/ナイロン/プラスチックチューブ/シール
用途
ユーティリティーブレード
質量(g)
50
全長(mm)
60
厚さ(mm)
0.65
高さ(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75321899
844.TTL10
¥
1,803
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください