曜日別特売

ハンドル ロング T型 5mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD5

ハンドル ロング T型 5mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD5 - FACOM

バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。
2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。
ティー付きスライド式横棒。
バー脱落防止の安全ピン付きです。
先端はクローム仕上げ。

用途キーレンチ質量(g)100形状T型タイプロング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532193584TCD.5
6,889
6,698
7,368(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする