FACOM
Micro-Tech 精密ドライバー 2×75mm AEF2X75
スイベルヘッド。
プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。
用途
精密ドライバー
先端サイズ
2mm
先端形状
マイナス
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75321996
AEF.2X75
12
¥
1,526
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください