曜日別特売

PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS

PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS - FACOM

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。
バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。

用途スクリュードライバー規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75322014ANP1X100SLSプラス115
6,346
6,198
6,818(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする