FACOM
アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4
持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。
それぞれの両端は90°で面が変わります。
バーント仕上げ。
用途
スクリュードライバー
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75322048
ARZ.4
マイナス
5
5
85
5
40
バーント仕上げ
バーント仕上げ
11
¥
1,581
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください