曜日別特売

コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V

コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V - FACOM

9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。
プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。
トルクツールスタイル:レンチ。
トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。
ドライブサイズ-メトリック:0.375"。
ドライバーサイズ:3/8"。
9×12エンドフィッティング。

用途ラチェット質量(g)170全長(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75322827J.372V
30,042
29,980
32,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする