FACOM
ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A
5ポジションスリップジョイントシステム。
トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。
使いやすく安全です。
片手で使用できます。
用途
プライヤー
質量(g)
740
仕上
クロームメッキ
全長(mm)
248
幅(mm)
17(鼻)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75323098
500A
¥
17,379
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください