曜日別特売

コーティング剤 濃色用 ウルトラ・ディープ・シャイン

コーティング剤 濃色用 ウルトラ・ディープ・シャイン - AUTOGLYMコーティング剤 濃色用 ウルトラ・ディープ・シャイン - AUTOGLYMコーティング剤 濃色用 ウルトラ・ディープ・シャイン - AUTOGLYMコーティング剤 濃色用 ウルトラ・ディープ・シャイン - AUTOGLYMコーティング剤 濃色用 ウルトラ・ディープ・シャイン - AUTOGLYMコーティング剤 濃色用 ウルトラ・ディープ・シャイン - AUTOGLYM

オートグリムのウルトラ・ディープ・シャインは、特に濃色車向けの塗装面用ワックスです。
濃色車で目立つ「くすみ」や細かい磨き傷を取り去ります。
洗車後にウルトラ・ディープ・シャインをクロスで取り円を描くように塗り込みます。
ワックスが乾いた後、綺麗な布で拭き取ります。
より美しい仕上がりには「ハイテック・フィニッシング・クロス」をお使いください。
特に濃色車のクスミや細かい磨き傷(ホログラム)を消し去り、ツヤのある仕上げが長持ちします。

用途濃色車用コーティング剤容量(mL)500区分ボディー用特性ツヤ出し危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532355420AUDS500JP
5,436
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする