低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー

低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー - AUTOGLYM低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー - AUTOGLYM低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー - AUTOGLYM低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー - AUTOGLYM低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー - AUTOGLYM低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー - AUTOGLYM

防錆皮膜効果
特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。
高い艶出し効果
特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。
素早いすすぎ性能
低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。
優れたコストパフォーマンス
超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。

用途防錆剤配合シャンプー容量(mL)500使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。区分ボディー用危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532360620ABSC500JP
3,545
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする