曜日別特売

高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ

高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ - AUTOGLYM高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ - AUTOGLYM高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ - AUTOGLYM高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ - AUTOGLYM高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ - AUTOGLYM

優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。
理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。
バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。

用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー容量(mL)2500使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。区分ボディー用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532392920APWS002.5JP
5,818
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする