曜日別特売

コーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ

コーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ - AUTOGLYMコーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ - AUTOGLYMコーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ - AUTOGLYMコーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ - AUTOGLYM

塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。
この相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。
誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。

用途光沢仕上げ用ワックス容量(L)5区分ボディー用使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532395620A12005
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする