ガラス クリーナー ウィンドウ・クリーン

ガラス クリーナー ウィンドウ・クリーン AUTOGLYM ガラス クリーナー ウィンドウ・クリーン AUTOGLYM

すべての自動車ガラス(アクリルなどを含む)を素早くきれいにします。
手軽にガラス・アクリル・プラスチック面のクリーニングができます。
スプレータイプのクリーナー成分は、揮発性が高く、拭き残しの無い仕上げが可能です。
特殊トリガー式スプレーなので汚れ面に対して的確に噴射できます。
特に、オートグリムカー・グラス・ポリッシュで処理したガラス面の日頃のメンテナンスに最適です。
こびり付いたしつこい汚れには、オートグリムカー・グラス・ポリッシュをご使用ください。

用途業務用ウィンドウクリーナー 容量(L)5 区分ウィンドウ用・ウォッシャー液 使用方法1.ウインドウや塗装面に直接スプレーしてください。昆虫の死骸や樹液、鳥の糞などをクリーニングする場合は、本液が浸透するまで、しばらく待ちます。2.吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ってください。3.塗装面に本液を使用した場合は、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュで仕上げることをお勧めします。また、ガラス面の汚れや油膜がひどい場合は、オートグリムカー・グラス・ポリッシュをご使用ください。 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75324008 20A49005JP
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする