曜日別特売

バンパー つや出し プラスチック&トリム・コンディショナー

バンパー つや出し プラスチック&トリム・コンディショナー - AUTOGLYMバンパー つや出し プラスチック&トリム・コンディショナー - AUTOGLYM

ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。
特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。
塗布面が乾いた状態で塗布してください。
プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。

用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤容量(L)1区分ボディー用使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。特性ツヤ出し危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532407820A39B001ROW
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする