曜日別特売

ペットボトル 500ml用 AGボトル 詰め替え用キャップ

ペットボトル 500ml用 AGボトル 詰め替え用キャップ - AUTOGLYM

本製品はユニバーサルボトル用ユニボットキャップです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットキャップを付け、こぼれないよう絞めてください。

用途ユニバーサルボトル用ユニボットキャップ寸法(cm)3×3×2区分洗車道具質量(g)2材質プラスチック危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532412320ACAPUNIBOT1
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする