曜日別特売

焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ

焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ - PERMATEX焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ - PERMATEX

カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。
-34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。

用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用温度範囲(℃)-34~982液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(226g)
注意
※目及び皮膚への接触を避けてください。
※目に入った場合は清水で15分間洗い流し、医師の手当てを受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と清水で完全に洗い流してください。
※子供の手の届かぬ場所に保管してください。
※保管場所は、風通しの良い場所に保管してください。
※高温場所に保管した場合はカッパーアンチシーズが分解する恐れがありますので、注意してください。
※カッパーアンチシーズが分離した場合は、キャップ部に付属しているブラシで撹拌してください。
※駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532449850P09128JP
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする