ねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロック

ねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロック - PERMATEX

低温度下や硬化速度を早める際に使用。
ネジ固定前に部品や表面を洗浄。
大きな隙間を速やかに硬化。

用途ねじゆるみ止め剤使用方法1.接着面の油分等を取り除いた後、硬化促進剤を片面に塗布してください。2.良く換気された場所で硬化促進剤を十分に揮発させてください。3.接着剤を部品に塗布したら直ちに部品を組み付けてください。4.固定するまでの間、動かさずにしっかりと部品を固定してください。液色透明成分ヘプタン、プロパン、イソブタン等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性内容量1個(127g)
注意
※引火性の液体です。
※飲み込むと有害です。また蒸気を吸入すると中毒を起こすことがあります。
※他の物質との混合しないでください。
※引火性があるので、火気、熱源、花火、など着火源となるものを近づけないでください。
※皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用してください。
※手に付着した場合は手洗いを十分に行ってください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。
※熱可塑性プラスチックに使用しないでください。
※接着用以外には使用しないでください。
※容器は密栓してから、原容器のまま冷暗所に保管してください。
※消防法に従って保管してください。
※万一眼に入った場合は、直ちに清水で15分間以上洗浄し、眼科医の診察を受けてください。
※万一吸引した場合は、直ちに新鮮な場所に移して安静にしてください。
※皮膚に触れた場合は、石鹸水で洗い流してください。
※万一飲み込んだ場合は、可能であれば、吐き出させ直ちに医師の診察を受けてください。
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
(1)炎や火気の近くで使用しないこと。
(2)火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
(3)高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
(4)火の中に入れないこと。
(5)使い切って捨てること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532458650P24163JP
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする