FAST:ラチェットドライバー機能作業をスピードアップします。強度:強度を高めるためのT字型レンチ。コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩めるチップの戻りトルクが非常に低い。レセプタクルを有効にしたハンドル。1/4"六角形ドライブ。