FACOM
ソケットヘッドセット 8-PIECE 3/8OGVグリップ JTM.J8MGRPPB
セットの範囲:3mm~11mm
取り外し不可能なビット
損傷した六角ソケットヘッド用のOGVグリップ
用途
ソケットヘッドセット
質量(kg)
5.5
セット内容
JTM.GRP3-4-5-6-7-8-10-11mm
仕上
ブライトクローム仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75323387
JTM.J8MGRPPB
¥
45,946
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください