電気やすり

電気やすり - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド
すぐに使えるエンドレスベルト付
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止
作業性のよいスライド式ロックスイッチ
工具レスで簡単、ベルト交換

付属品エンドレスベルト(中仕上#120)・エンドレスベルト(仕上#400)質量(kg)1電流(A)1.9消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75300393BY-1031
19,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75300393BY-103185528094BY-1031BY-1031 電機やすり 京セラインダストリアルツールズ 85528094電機やすり京セラインダストリアルツールズ1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75300393
2023-12-07
用途: 研磨
製造業

前モデルから、会社3箇所で、それぞれ使用しています。
使いやすですが、数年で使えなくなる…。

1が参考にしています
対象商品 : 75300393
2023-04-22
用途: アルミ形材の角面取り
建設業・工事業

やすり部分の幅が少し狭かった。もう少し幅の広いものを選択すべきだった。それからスイッチを入れると本体から出る音がウルサイ。ノイズに近い大きな音がどうにかならないものかと感じた。製品が非常にチープに感じる。

3が参考にしています
対象商品 : 75300393
2022-11-27
用途: 研磨に使用します。
その他業種

別製品に比べて、パワー不足があるようです。
ただ値段的に安いです、

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする