由良産商
高強度アルミ(A6056) フニロンナット
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径d
材質
ピッチ(mm)
二面幅B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
全高H(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
対角(mm)
フランジ外径(Φmm)
六角高さ(mm)
フランジ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301163
4-FNYN M4 (1500pcs)
1箱(1500個)
M4
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
0.7
7
8
9.5
5.5
3
1
8
9.5
3
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301179
4-FNYN M5 (1000pcs)
1箱(1000個)
M5
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
0.8
8
9.2
6.5
6.5
3.5
1.5
9.2
6.5
3.5
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301188
4-FNYN M6 (500pcs)
1箱(500個)
M6
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1
10
11.5
8
8
4.8
1.75
11.5
8
4.8
1.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301197
4-FNYN M8 (300pcs)
1箱(300個)
M8
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1.25
13
14.9
9.8
9.8
5.4
1.75
14.9
9.8
5.4
1.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301206
4-FNYN M10 (150pcs)
1箱(150個)
M10
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1.5
17
19.6
12
12
7
2
19.6
12
7
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301215
4-FNYN M12 (100pcs)
1箱(100個)
M12
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1.75
19
21.9
14.4
14.4
8.3
2.75
21.9
14.4
8.3
2.75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884689
4-FNYN M5
1パック(8個)
M5
高強度アルミA6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
0.8
8
9.2
6.5
6.5
3.5
1.5
-
-
-
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
11884698
4-FNYN M4
1パック(8個)
M4
高強度アルミA6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
0.7
7
8
9.5
5.5
3
1
-
-
-
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
11884707
4-FNYN M6
1パック(6個)
M6
高強度アルミA6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1
10
11.5
8
8
4.8
1.75
-
-
-
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
11884716
4-FNYN M8
1パック(6個)
M8
高強度アルミA6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1.25
13
14.9
9.8
9.8
5.4
1.75
-
-
-
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
11884725
4-FNYN M10
1パック(4個)
M10
高強度アルミA6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1.5
17
19.6
12
12
7
2
-
-
-
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11884734
4-FNYN M12
1パック(4個)
M12
高強度アルミA6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1.75
19
21.9
14.4
14.4
8.3
2.75
-
-
-
-
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75301109
4-FNYN M4
1個
M4
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
0.7
7
8
9.5
5.5
3
1
8
9.5
3
1
オープン
取扱い終了
75301118
4-FNYN M5
1個
M5
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
0.8
8
9.2
6.5
6.5
3.5
1.5
9.2
6.5
3.5
1.5
オープン
取扱い終了
75301127
4-FNYN M6
1個
M6
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1
10
11.5
8
8
4.8
1.75
11.5
8
4.8
1.75
オープン
取扱い終了
返品不可
75301136
4-FNYN M8
1個
M8
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1.25
13
14.9
9.8
9.8
5.4
1.75
14.9
9.8
5.4
1.75
オープン
取扱い終了
返品不可
75301145
4-FNYN M10
1個
M10
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1.5
17
19.6
12
12
7
2
19.6
12
7
2
オープン
取扱い終了
返品不可
75301154
4-FNYN M12
1個
M12
高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)
1.75
19
21.9
14.4
14.4
8.3
2.75
21.9
14.4
8.3
2.75
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください