カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途
高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
内容量1台
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(0.7MB)
注意
※本商品は積載荷重の範囲内であっても積載品の重量が重くなればなるほど慣性力がより強く働き、人の力による制御が効きにくくなります。重量物は運搬の際は十分注意して下さい。※積載品の物量が増えれば前が見にくくなったり見えなくなったりします。そういった際は1人での運搬は行わず2人以上で十分注意し運搬を行ってください。
※傾斜や凸凹のある場所での使用は大変危険なので絶対にしないで下さい。
※本商品は大型商品のため通常の納期より1日2日多くかかる場合がございます。ご了承ください。
※また車上渡しの商品のため、商品の荷下しはユーザー様ご自身で行う必要があります。合わせてご注意下さい。
※8台以上ご注文の場合は分納となります。8台目以降は翌日以降の出荷となります。
※地域、場所によって別途運賃が発生する可能性がございます。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 75330606
2024-05-20
- 用途:
- 現場作業の荷物入れに
株式会社ワイワークス電気設備 様
(建設業・工事業)
とても使いやすくて、キャスターの動きも良くて、丈夫そうです。
ただ、現場まで運ぶ時に重くて苦労します。85キロあるようです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75330606
2023-06-03
- 用途:
- 電動工具の保管
有限会社納谷設備 様
(建設業・工事業)
使いやすく、折りたためるところが良いです。
中が見えないようにシート等で隠せるようなものになればいいなと思います。
- 対象商品:
- 75330606
2023-08-31
- 用途:
- 盗難防止に
株式会社星山リサイクル 様
(卸売・小売業)
価格的には満足です。南京錠などを取り付けられる穴が開けてありますが、穴が小さくて径の細い南京錠しか入りません。セキュリティ上、丈夫な南京錠を取り付けたいので、穴は大きいほうが良いです。11~12mmは必要だと思います。今回は自社で改造しました。 改善をお願いします。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 取り付け出来る中間棚はあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-02-02
- 質問:
- 大きさが異なるものはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-02-02