ガススプリング YDGタイプ

ガススプリング YDGタイプ - ユーエイキャスターガススプリング YDGタイプ - ユーエイキャスター

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。

用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)内容量1本
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
種類
取付方向
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75317455YDG243432AA243384627ガススプリング:オールガス60°432(最伸長時)、562(最縮長時)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317464YDG142275AA142330472ガススプリング:オールガス60°275(最伸長時)、358(最縮長時)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317473YDG147148AA147265412ガススプリング:オールガス60°148(最伸長時)、193(最縮長時)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317489YDG100392AA100264364ガススプリング:オールガス60°392(最伸長時)、510(最縮長時)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317498YDG080245AA80199279ガススプリング:オールガス60°245(最伸長時)、320(最縮長時)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317507YDG090392CC90215305ガススプリング:オールガス60°392(最伸長時)、506(最縮長時)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317516YDG200392CC200466666ガススプリング:フリーピストン全方向360°392(最伸長時)、533(最縮長時)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317525YDG200496CC200325525ガススプリング:フリーピストン全方向360°496(最伸長時)、645(最縮長時)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする