ガススプリング YFFタイプ

ガススプリング YFFタイプ - ユーエイキャスター

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。

用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)27.4径(Φmm)12.5(ロット)内容量1本
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
反発力(N)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75317534YFF100490MM100286386490(最伸長時)、657(最縮長時)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317543YFF100696MM100286386696(最伸長時)、918(最縮長時)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317559YFF150490MM150376526490(最伸長時)、657(最縮長時)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317568YFF150686MM150376526686(最伸長時)、920(最縮長時)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317577YFF200490MM200466666490(最伸長時)、657(最縮長時)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317586YFF200686MM200466666686(最伸長時)、921(最縮長時)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75317595YFF250686MM250500750686(最伸長時)、1019(最縮長時)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする