曜日別特売

COB型LEDセンサーライト

COB型LEDセンサーライト - 平野商会COB型LEDセンサーライト - 平野商会COB型LEDセンサーライト - 平野商会COB型LEDセンサーライト - 平野商会COB型LEDセンサーライト - 平野商会COB型LEDセンサーライト - 平野商会COB型LEDセンサーライト - 平野商会
(1件のレビュー)

COB型LEDで最大250ルーメン、暗闇をしっかり照らします。モーションセンサー搭載で動きを感知して自動点灯。乾電池式なので、コンセントを気にせず設置することができます。夜中の廊下や階段、薄暗いクローゼットや押し入れなど人の動きに反応して点灯するから暗いなかスイッチを探す事もなく安心スムーズな移動ができます。連続点灯モードも搭載しているので、停電時等の懐中電灯替わりにもなります。台座にマグネット付きで、お好きな場所へ設置可能です。

本体サイズ(mm)Φ70×H105質量(g)約130ライト種類COB型LED電源単4乾電池×3点灯時間約30秒(暗闇のみで反応)角度(°)センサー:約75連続点灯時間(時間)約3明るさ(Lm)約250電球の種類LEDセンサー感知方式人感設置方式スタンド、マグネット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75317656HRN-557
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-09
用途: 工場内の夜間照明として
製造業

工場内の階段に設置しました。
他社のCOBライトより若干暗めな印象です。
単4電池を3本使用するのですが、2週間程度の使用で明らかに明るさが落ちてきます。
電池の交換頻度が思っていたより多いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする