ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。



ガラ袋にゴミが半分近く貯まるとちょくちょく倒れるので、粉など細かい物を入れる場合は少し不便でした
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
外作業のゴミ入れとして使用しています。しっかり自立できるのでゴミ袋をゴミ箱感覚で使用できます。軽くてコンパクトに収納も出来て使いやすいです。
便利そうだったのでポチったのですが、いつまでも届かず、自動でキャンセルになりました。
ご期待に沿えず申し訳ございません。