曜日別特売

自立式補助具 ささえる君

自立式補助具 ささえる君 - 松王商事自立式補助具 ささえる君 - 松王商事自立式補助具 ささえる君 - 松王商事自立式補助具 ささえる君 - 松王商事自立式補助具 ささえる君 - 松王商事
(1件のレビュー)

ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。

用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。材質ポリエチレン/面ファスナー色(本体)サイズ併用袋:土のう袋、レジ袋他直径(Φcm)使用時:約25~30高さ(cm)35アズワン品番65-1840-16収納時寸法(cm)8.5Φ×長さ35再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
※火気には近づけないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75317683SASAERUKUN-Jr-H35併用袋:土のう袋、レジ袋他35
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-15
用途: 残土処理
エクステリア、小川建設業・工事業

現場で出た、残土を入れる時助かります、コンパクトになるのも助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
1が参考にしています
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする