曜日別特売

液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター

液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター - エレコム液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター - エレコム

外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム

可視光線透過率(%)91反射率(%)1.6付属品ヘラ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
取付
タッチパネル方式
反射防止
寸法(幅W×高さH)(mm)
フィルター厚さ(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75317814EF-MF14WN14Wインチ(16:9)--309×1740.157 (他保護シート裏 0.075)-
4,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75317848EF-MF19N19インチ(5:4)--375×3020.157 (他保護シート裏 0.075)-
5,960
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
75317875EF-MF24WN24Wインチ(16:9)--532×2970.157 (他保護シート裏 0.075)-
8,030
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
75317769EF-MF116WN11.6Wインチ(16:9)--256.5×144.50.157 (他保護シート裏 0.075)-
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75317796EF-MF133LN13.3Wインチ(16:10)--285×1780.157 (他保護シート裏 0.075)-
3,690
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75317805EF-MF133WN13.3Wインチ(16:9)--293×164.50.157 (他保護シート裏 0.075)-
3,690
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75317823EF-MF156WN15.6Wインチ(16:9)--344×1940.157 (他保護シート裏 0.075)-
4,720
3,098
3,408(税込)
当日出荷
75317839EF-MF17N17インチ(5:4)--339×2710.157 (他保護シート裏 0.075)-
5,140
3,490
3,839(税込)
当日出荷
75317857EF-MF215WN21.5Wインチ(16:9)自己吸着対応対応475×2670.157(他保護シート裏0.075)紫外線防止機能:○
6,790
取扱い終了
代替品有
75317866EF-MF23WN23Wインチ(16:9)自己吸着対応対応508×2850.157(他保護シート裏0.075)紫外線防止機能:○
7,620
取扱い終了
75317884EF-MF101WN10.1Wインチ(16:9)--222×1250.157 (他保護シート裏 0.075)-
2,230
取扱い終了
75317778EF-MF121WN12.1Wインチ(16:9)自己吸着対応対応268×1510.157(他保護シート裏0.075)紫外線防止機能:○
3,040
取扱い終了
75317787EF-MF125WN12.5Wインチ(16:9)自己吸着対応対応277.5×155.50.157(他保護シート裏0.075)紫外線防止機能:○
3,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75317857EF-MF215WN09297733EF-FL215WBLEF-MF215WN 液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター エレコム 09297733液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルターエレコム1枚
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする