エレコム
タッチペン スタイラスペン 抗菌 導電繊維タイプ クリップ付
細菌の増殖を抑える抗菌加工済み!導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです
用途
対応機種
色
ブラック
材質
ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)
長さ約120×ペン径約8ペン先約6
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
内容量
1個
注意
各種スマートフォン・タブレット※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75317936
P-TPS03ABBK
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください