曜日別特売

会議・食堂テーブル・固定脚タイプ MTSシリーズ

会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ - 生興会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ - 生興会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ - 生興会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ - 生興会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ - 生興会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ - 生興会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ - 生興会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ - 生興

お求めやすい固定脚タイプのスタンダードテーブル
スペースや人数、ご利用方法にあわせて、多彩な寸法と天板カラーをご用意しております。

仕様脚:32Φ高さ(mm)700キャスターなし天板厚さ(mm)28材質(脚)ステンレスクラッドパイプグリーン購入法適合内容量1台
注意
※ダークブラウン色は、明るい色に比べ指紋汚れが目立ちやすくなっています。汚れが著しい場合には、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、やわらかい布で乾拭きしてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
種類
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318593MTS-N1890ISGニューグレー1800×900×70029パイプ棚付、アジャスター付1800
78,700
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318609MTS-N1890ISWホワイト1800×900×70029パイプ棚付、アジャスター付1800
78,700
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318618MTS-N1890ISDダークブラウン1800×900×70029パイプ棚付、アジャスター付1800
78,700
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318627MTS-N1890ISPペールアルダー1800×900×70029パイプ棚付、アジャスター付1800
78,700
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318636MTS-N1875ISGニューグレー1800×750×70025パイプ棚付、アジャスター付1800
72,300
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318645MTS-N1875ISWホワイト1800×750×70025パイプ棚付、アジャスター付1800
72,300
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318654MTS-N1875ISDダークブラウン1800×750×70025パイプ棚付、アジャスター付1800
72,300
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318663MTS-N1875ISPペールアルダー1800×750×70025パイプ棚付、アジャスター付1800
72,300
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318679MTS-N1860ISGニューグレー1800×600×70022パイプ棚付、アジャスター付1800
57,000
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318688MTS-N1860ISWホワイト1800×600×70022パイプ棚付、アジャスター付1800
57,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318697MTS-N1860ISDダークブラウン1800×600×70022パイプ棚付、アジャスター付1800
57,000
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318706MTS-N1860ISPペールアルダー1800×600×70022パイプ棚付、アジャスター付1800
57,000
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318715MTS-N1845ISGニューグレー1800×450×70019パイプ棚付、アジャスター付1800
49,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318724MTS-N1845ISWホワイト1800×450×70019パイプ棚付、アジャスター付1800
49,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318733MTS-N1845ISDダークブラウン1800×450×70019パイプ棚付、アジャスター付1800
49,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318749MTS-N1845ISPペールアルダー1800×450×70019パイプ棚付、アジャスター付1800
49,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318758MTS-N1575ISGニューグレー1500×750×70022パイプ棚付、アジャスター付1500
72,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318767MTS-N1575ISWホワイト1500×750×70022パイプ棚付、アジャスター付1500
72,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318776MTS-N1575ISDダークブラウン1500×750×70022パイプ棚付、アジャスター付1500
72,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318785MTS-N1575ISPペールアルダー1500×750×70022パイプ棚付、アジャスター付1500
72,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318794MTS-N1560ISGニューグレー1500×600×70020パイプ棚付、アジャスター付1500
56,700
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318803MTS-N1560ISWホワイト1500×600×70020パイプ棚付、アジャスター付1500
56,700
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318819MTS-N1560ISDダークブラウン1500×600×70020パイプ棚付、アジャスター付1500
56,700
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318828MTS-N1560ISPペールアルダー1500×600×70020パイプ棚付、アジャスター付1500
56,700
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318837MTS-N1545ISGニューグレー1500×450×70017パイプ棚付、アジャスター付1500
49,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318846MTS-N1545ISWホワイト1500×450×70017パイプ棚付、アジャスター付1500
49,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318855MTS-N1545ISDダークブラウン1500×450×70017パイプ棚付、アジャスター付1500
49,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318864MTS-N1545ISPペールアルダー1500×450×70017パイプ棚付、アジャスター付1500
49,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318873MTS-N1275ISGニューグレー1200×750×70019パイプ棚付、アジャスター付1200
64,400
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318889MTS-N1275ISWホワイト1200×750×70019パイプ棚付、アジャスター付1200
64,400
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318898MTS-N1275ISDダークブラウン1200×750×70019パイプ棚付、アジャスター付1200
64,400
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318907MTS-N1275ISPペールアルダー1200×750×70019パイプ棚付、アジャスター付1200
64,400
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318916MTS-N1260ISGニューグレー1200×600×70017パイプ棚付、アジャスター付1200
56,400
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318925MTS-N1260ISWホワイト1200×600×70017パイプ棚付、アジャスター付1200
56,400
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318934MTS-N1260ISDダークブラウン1200×600×70017パイプ棚付、アジャスター付1200
56,400
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318943MTS-N1260ISPペールアルダー1200×600×70017パイプ棚付、アジャスター付1200
56,400
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318959MTS-N1245ISGニューグレー1200×450×70015パイプ棚付、アジャスター付1200
48,700
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318968MTS-N1245ISWホワイト1200×450×70015パイプ棚付、アジャスター付1200
48,700
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318977MTS-N1245ISDダークブラウン1200×450×70015パイプ棚付、アジャスター付1200
48,700
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318986MTS-N1245ISPペールアルダー1200×450×70015パイプ棚付、アジャスター付1200
48,700
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75318995MTS-N0990ISGニューグレー900×900×70018パイプ棚付、アジャスター付900
56,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75319004MTS-N0990ISWホワイト900×900×70018パイプ棚付、アジャスター付900
56,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75319013MTS-N0990ISDダークブラウン900×900×70018パイプ棚付、アジャスター付900
56,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75319029MTS-N0990ISPペールアルダー900×900×70018パイプ棚付、アジャスター付900
56,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75319038MTS-N1890OSGニューグレー1800×900×70024棚なし、アジャスター付1800
69,500
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75319047MTS-N1890OSWホワイト1800×900×70024棚なし、アジャスター付1800
69,500
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75319056MTS-N1890OSDダークブラウン1800×900×70024棚なし、アジャスター付1800
69,500
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75319065MTS-N1890OSPペールアルダー1800×900×70024棚なし、アジャスター付1800
69,500
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75319074MTS-N1875OSGニューグレー1800×750×70021棚なし、アジャスター付1800
64,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75319083MTS-N1875OSWホワイト1800×750×70021棚なし、アジャスター付1800
64,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする