曜日別特売

ASUS(液晶モニタ) 24型 フルHD/スピーカー内蔵/VESA / 3年保証 VP248H-R

ASUS(液晶モニタ) 24型 フルHD/スピーカー内蔵/VESA / 3年保証 VP248H-R - ASUS(エイスース)
(4件のレビュー)

ASUS VP248H-Rゲーミングモニター24型、フルHD、1ms応答速度、75Hzリフレッシュレート、Adaptive-Sync/FreeSyncTM、ブルーライト軽減機能、フリッカフリー技術

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.6電圧(V)AC100~240消費電力(W)15.5以下(使用時)、0.5以下(スタンバイ時)機能フリッカーフリー搭載、ケンジントンセキュリティースロット搭載、映像エンジンSplendid搭載、ASCRテクノロジー搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、VividPixelテクノロジー搭載、GamePlus機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571.1×199.4×405.8(スタンド含む)コントラスト比100000000:1視野角水平170°、垂直160°走査周波数(水平)アナログ : 24~84KHz、デジタル : 24~84KHz走査周波数(垂直)アナログ : 50~75KHz、デジタル : 48~75KHz応答速度1ms(グレー→グレー)スピーカーステレオ(1.5W+1.5W)画面サイズ24インチバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2768アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250最大表示色約1677万色上下角度調節上20°~下5° (チルト)対応VESA規格100mm×100mm入力ポートHDMI×1、D-sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。(https://www.asus.com/jp/support/callus/)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
解像度
パネル駆動方式
表面処理
色(本体)
高さ調節
角度調節
ブルーライトカット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75325557VP248H-R2K/FHD(Full-HD)1920×1080TNノングレアブラック-対応
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75325557
2023-09-14
用途: ドライブスルーにて活用
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

モニターも、大きく、綺麗でハッキリ見えて、届くまで不安でしたが、実物みて、安心して使用してます。リピートします。価格もよいので。割引やクーポンあると、助かります。

対象商品 : 75325557
2023-08-08
用途: パソコン拡張用モニター
その他業種

拡張用のモニターとして使用。本製品により、業務を効率的に実施できている。明るすぎるところはあるが調整により対応していれば問題なし。

対象商品 : 75325557
2022-12-06
用途: 仕事
建設業・工事業

以前使用していたディスプレイが壊れたので買い換えました。値段の割には、画面も広くとても良いと思います。

対象商品 : 75325557
2022-03-14
用途: 会社のモニタを2画面に増設
製造業

最も安く性能も良いため満足しています。視野角も問題なく、画面サイズも自席で使用する分には大きくて使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする