曜日別特売

盤用マルチキー

盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
配電盤、分電盤用の合鍵
・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる
吊り下げ用リング付
現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)
・タキゲンA-121-H型
・タキゲン0061型
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
新たに対応!

キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75325584BMK-5
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする