曜日別特売

PVC胴付き長靴

PVC胴付き長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]PVC胴付き長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]PVC胴付き長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]PVC胴付き長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!

用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。ブラウン材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
股下(cm)
脇丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75325803No.8023025M85123116
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
75325794No.8023024S82120116
オープン
取扱い終了
代替品有
75325819No.8023026L88129118
オープン
取扱い終了
代替品有
75325828No.8023027LL90133120
オープン
取扱い終了
代替品有
75325837No.8023028XL91136120
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75325794No.8023055271923No.80300No.80230 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271923PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)オカモト[安全靴・作業靴]1足
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75325819No.8023055271948No.80300No.80230 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271948PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)オカモト[安全靴・作業靴]1足
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75325828No.8023055271957No.80300No.80230 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271957PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)オカモト[安全靴・作業靴]1足
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75325837No.8023055271966No.80300No.80230 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271966PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)オカモト[安全靴・作業靴]1足
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75325819
2025-02-15
用途: 船上作業
有限会社海洋交通運輸・通信業

生地がとても柔らかく使用しやすい。肩紐が細く心許ない点を改善したら良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする