オカモト[安全靴・作業靴]
鋼鉄製先芯入り安全長靴
(1件のレビュー)
鋼鉄製先芯入り、反射テープ付きの安全長靴です。
用途
軽作業用
機能
鋼鉄製先芯入り・リフレクター・カバー付き・速乾吸汗裏布
色
ブラック
材質(先芯)
鋼鉄
材質(アッパー)
合成ゴム
靴タイプ
長靴
標準質量(g/片足)
1200(L)
足幅
EE
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75325846
RMT-70324
25
M
36(Lサイズ)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75325855
RMT-70324
26
L
37(Lサイズ)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75325864
RMT-70324
27
LL
38(Lサイズ)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75325873
RMT-70324
28
XL
39(Lサイズ)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください