オカモト[安全靴・作業靴]
フラット底・カバー付きマリンブーツ
ヒールの無いフラット底です。ゴミや埃の侵入を防ぐ反射テープ付き履き口カバー。速乾吸汗裏布。
用途
軽作業用
機能
フラット底・リフレクター・カバー付き・速乾吸汗裏布
材質(アッパー)
合成ゴム
靴タイプ
ブーツ
標準質量(g/片足)
800(L)
総丈(cm)
39(Lサイズ)
足幅
EE
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75325889
RMM-7400
25
グリーン
M
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
75325898
RMM-7400
26
グリーン
L
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
75325907
RMM-7400
27
グリーン
LL
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
75325916
RMM-7400
28
グリーン
XL
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
75325925
RMM-7400
25
ブラック
M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
75325934
RMM-7400
26
ブラック
L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75325943
RMM-7400
27
ブラック
LL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
75325959
RMM-7400
28
ブラック
XL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください