曜日別特売

ガーデニングショートブーツ

ガーデニングショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ガーデニングショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ガーデニングショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ガーデニングショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]ガーデニングショートブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

脱ぎ履きしやすいショート丈ブーツです。

用途軽作業用機能フラット底・速乾吸汗裏布靴タイプブーツ標準質量(g/片足)360(Mサイズ)足幅EE内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75325968RLM-5720623ブラックSS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
75325977RLM-5720624ブラックS
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75325986RLM-5720625ブラックM
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75325995RLM-5720626ブラックL
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
75326004RLM-5720627ブラックLL
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
75326013RLM-5720623グリーンSS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
75326029RLM-5720624グリーンS
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75326038RLM-5720625グリーンM
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75326047RLM-5720626グリーンL
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
75326056RLM-5720627グリーンLL
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
75326065RLM-5720628グリーンXL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75326004
2024-08-31
用途: 草むしり、庭木剪定

靴の幅が狭く女性用かと思った。発注から納品まで日数がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする