オカモト[安全靴・作業靴]
耐油底PUカバー付きインジェクションブーツ
足首がフィットする耐油底インジェクションブーツです。
用途
軽作業用
機能
耐油底、PUカバー付き、メリヤス裏布
色
グリーン
靴タイプ
ブーツ
標準質量(g/片足)
990(M)
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75326074
M-005
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
75326083
M-005
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75326099
M-005
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
75326108
M-005
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75326117
M-005
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75326126
M-005
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75326135
M-005
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください