曜日別特売

arrows We 反射防止フィルム

arrows We 反射防止フィルム - ラスタバナナ

日本製
保護範囲の形状について
本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。
機器本体の形状により湾曲部分は覆わない設計となっております。
こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

表面硬度約2Hセット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド厚さ(mm)約0.15対応機種arrows We特性反射防止サイズ(inch)約5.7内容量1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75327009T3170ARWE
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする