WAKI(和気産業)
ストッパーゴム 三角
(1件のレビュー)
キャスターを固定するゴムストッパーです。
用途
台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。
転がりやすい物のストッパーに。
色
黒
材質
NRゴム
硬度
70°±5
耐熱温度(℃)
70
幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※天然ゴムなので色移行があります。
※寸法に多少のばらつきのある商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
一辺長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75326817
-
50
S
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
75326826
-
70
M
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
75326835
-
100
L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください