曜日別特売

これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単)

これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) - GAONA(ガオナ)

白いボタンを押すことで通水、離すことで止水できます。
先端のノズルを回すと直射と拡散の切替ができます。
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れが溜まりにくく、清掃がしやすいです。
耐油性、耐熱性の高いホースのため、厨房周りの清掃に最適です。
ホース長さ2m
ホースの取付ネジはG1/2です。

用途厨房用の洗浄ノズルとホースのセットです。材質アルミニウム、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~35使用圧力(MPa)0.05~0.6長さ(m)2内容量1セット
注意
※長時間の止水は、止水栓を閉めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328375GA-PF032
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする