GAONA(ガオナ)
これエエやん パッキン
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途
管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
材質
エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)
0~80
最高使用温度(℃)
80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75328418
GA-KA019
1セット(10個)
11.5
呼13(G1/2)
18.5
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75328427
GA-KA020
1セット(10個)
16
呼20(G3/4)
24
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75328436
GA-KA021
1個
22
呼25(G1)
30
3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください