これエエやん 防食用パッキン

これエエやん 防食用パッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキン - GAONA(ガオナ)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。

用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328479GA-KA0251セット(10個)11.5呼13(G1/2)18.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75328488GA-KA0261セット(10個)16呼20(G3/4)24
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75328497GA-KA0271個22呼25(G1)30
オープン
229
252(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする