曜日別特売

これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策

これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 - GAONA(ガオナ)

蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。
ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。
既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。
ビス、プラグ付き
水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。

用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。材質黄銅使用温度(℃)1~70使用圧力(MPa)0.05~0.75付属品ビス、プラグ水栓タイプ自閉水栓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328646GA-HW014
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする