これエエやん 水撃防止器 水栓上部型

これエエやん 水撃防止器 水栓上部型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 水栓上部型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 水栓上部型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 水栓上部型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 水栓上部型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 水栓上部型 - GAONA(ガオナ)

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。

用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85使用圧力(MPa)0.1~0.75呼び径13内容量1個
注意
※水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因から水撃防止器を設置しても解消されないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328664GA-HF003
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする