これエエやん 水撃防止器 配管取付型

これエエやん 水撃防止器 配管取付型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 配管取付型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 配管取付型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 配管取付型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 配管取付型 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 配管取付型 - GAONA(ガオナ)

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
配管の間に取付けます。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。

用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85使用圧力(MPa)0.1~0.75取付ねじR1/2内容量1個
注意
※水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因から水撃防止器を設置しても解消されないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328673GA-HF004
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする