これエエやん ユニット取出し金具

これエエやん ユニット取出し金具 - GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具 - GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具 - GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具 - GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具 - GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具 - GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具 - GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具 - GAONA(ガオナ)

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
壁裏寸法:44.5ミリ

用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。材質青銅取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下呼び径13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328734GA-JF002
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする