これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ

これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ - GAONA(ガオナ)これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ - GAONA(ガオナ)これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ - GAONA(ガオナ)これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ - GAONA(ガオナ)これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

手元のレバーを下げると一時止水できます。
水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。
手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。
シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。

用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.3未満取付ねじG1/2×G1/2内容量1個
注意
※レバーでの止水は完全止水ではありません。レバーで止水したまま放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75329066GA-FW045
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75329066
2022-10-25
用途: 飼い犬のシャワー洗浄時

友人へのプレゼントでしたが、大変喜ばれました。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする